エスコ
4.0x0.26/ 15.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50667803
品番
EA952SF-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.26
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-42
高さ(mm)
15
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.118
許容荷重(N)
1.18
巻方向
右
密着高さ(mm)
2.5
許容荷重時高さ(mm)
5