エスコ
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50667837
品番
EA949CW-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法A
PF1-1/2
仕様
跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番
EA949CW-27
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
44
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可