エスコ
4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50667855
品番
EA952SF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.29
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-44
高さ(mm)
19
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.127
許容荷重(N)
1.57
巻方向
右
密着高さ(mm)
3.7
許容荷重時高さ(mm)
6.69