EA355K-10 63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン) エスコ 50667995

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

63x 93cm エプロン(難燃・耐熱/ザイロン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50667995品番EA355K-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。

混率(%)PBO繊維(ザイロン)100エスコ品番EA355K-10種別エプロン材質ザイロン厚さ(mm)0.5質量(g)300寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)500ひも長(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする