エスコ
G 3/4"/100mbar バルブキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50668022
品番
EA949CW-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法A
PF3/4
仕様
低圧作動/100mbar
エスコ品番
EA949CW-64
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
42
注意
※ガソリン・アルコールの使用不可