エスコ
4.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50668092
品番
EA952SF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.5
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-51
高さ(mm)
23
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.696
許容荷重(N)
6.96
巻方向
右
密着高さ(mm)
10.5
許容荷重時高さ(mm)
13