※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668162 品番EA355K-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,316
販売価格(税別)
7,560

ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。

材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 ロープ仕様(mm)Φ7×1200 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)300 材質(ロープ)綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする