※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50668424
品番
EA355K-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
ネックハンガー式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)
ケブラー繊維100
エスコ品番
EA355K-8
種別
エプロン
材質
ケブラー
質量(g)
200
寸法(cm)
63×93
耐熱温度(℃)
300