曜日別特売
RAD761N LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 50668435

LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)79
光束(Lm)13460
内容量1本注文コード50668435品番RAD761N
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ消費電力(W)79定格電圧(V)200-242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170.3光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)13460明るさ(Lm)13500調光方式非調光調光の可否器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする