曜日別特売
RAD767WW LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 50668557

LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)30.9
光束(Lm)4851
内容量1本注文コード50668557品番RAD767WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ寸法L(mm)1220消費電力(W)30.9定格電圧(V)100-242色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)4851明るさ(Lm)5200調光方式非調光調光の可否器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50668557RAD767WW54167596RAD767WWARAD767WW LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 54167596LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする