曜日別特売
EA949CX-33 G 3/8" オイルプラグ(通気穴付) エスコ 50668625

G 3/8" オイルプラグ(通気穴付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50668625品番EA949CX-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
230
寸法APF3/8仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-33材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)22
注意
※ガソリン、アルコール使用不可
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする