※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50668747
品番
EA355KD-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
耐切創性、難燃性があります。
材質
ケブラー、ゴムひも
特性
耐切創
エスコ品番
EA355KD-28
全長(mm)
280
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
約400