曜日別特売
RAD833W SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明) 50668794

SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)57.1
明るさ(Lm)10000
内容量1本注文コード50668794品番RAD833W
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)寸法(mm)W80 L2438消費電力(W)57.1電源内蔵タイプ使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.1明るさ(Lm)10000調光方式非調光定格光束(Lm)9486調光の可否器具相当(従来)110Wタイプ・FLR110W器具相当・2灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする