ENDO(遠藤照明)
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
4000
光源色
昼白色
昼白色
ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)
41.5
57.1
30.9
41.5
24.1
12.4
明るさ(Lm)
6900
10000
5000
6900
5200
4000
2000
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50668828
品番
RAD835N
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能
仕様
口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー
樹脂(乳白/白)
寸法(mm)
W80 L1246
消費電力(W)
41.5
電源
内蔵タイプ
使用温度(℃)
-25~+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.9
明るさ(Lm)
6900
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
6929
調光の可否
否
器具相当
(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力器具相当・2灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。