曜日別特売
RAD837N SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明) 50668864

SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)24.1
明るさ(Lm)4000
内容量1本注文コード50668864品番RAD837N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)寸法(mm)W80 L1246消費電力(W)24.1電源内蔵タイプ使用温度(℃)+5~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)171.6明るさ(Lm)4000調光方式非調光定格光束(Lm)4136調光の可否器具相当(従来)40Wタイプ・FLR40W器具相当・2灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする