エスコ
2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50668905
品番
EA952SG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.2
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-1
高さ(mm)
6.8
ばね定数(N/mm)
0.147
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
0.88
初張力(N)
0.177
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
11.6