ENDO(遠藤照明)
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
5000
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
昼白色
ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)
12.4
57.1
30.9
41.5
24.1
12.4
明るさ(Lm)
2000
10000
5000
6900
5200
4000
2000
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50668916
品番
RAD839W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能
仕様
口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー
樹脂(乳白/白)
寸法(mm)
W80 L626
消費電力(W)
12.4
電源
内蔵タイプ
使用温度(℃)
-25~+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166
明るさ(Lm)
2000
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
2059
調光の可否
否
器具相当
(従来)40Wタイプ・FL20W器具相当・2灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50668916
RAD839W
55010008
RAD839W
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました