曜日別特売
RAD840W SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明) 50668934

SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
消費電力(W)6.5
明るさ(Lm)1000
内容量1本注文コード50668934品番RAD840W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)寸法(mm)W80 L626消費電力(W)6.5電源内蔵タイプ使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9明るさ(Lm)1000調光方式非調光定格光束(Lm)1020調光の可否器具相当(従来)40Wタイプ・FL20W器具相当・1灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50668934RAD840W55010026RAD840WRAD840W 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 55010026防水型 20Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする