曜日別特売
EA952SG-107 5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50669045

5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50669045品番EA952SG-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-107高さ(mm)23.6ばね定数(N/mm)0.031フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.77初張力(N)0.226フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)72.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする