エスコ
5.0x0.35/ 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50669072
品番
EA952SG-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.35
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-108
高さ(mm)
31.7
ばね定数(N/mm)
0.021
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
1.77
初張力(N)
0.226
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
106.5