コジット
備長炭ホームソックス足首ロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50669099
品番
278655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
二重編み構造で魔法びんのようにあたたかさキープ
用途
適応サイズ/22.5~25.0cm
材質
表側:アクリル、綿、ナイロン、レーヨン、その他 裏側:アクリル、ナイロン、毛、合成繊維(エクス(R))、その他
寸法(mm)
約100×65×230
色
ダークグレー
質量(g)
約200
サイズ(cm)
22.5~25
機能
防寒