曜日別特売
EA952SG-122 5.0x0.55/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50669578

5.0x0.55/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50669578品番EA952SG-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-122高さ(mm)22.6ばね定数(N/mm)0.356フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.667フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする