4091-68-XL ホットフィッテッド4091 バートル 50669580

ホットフィッテッド4091

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
ミルスグレー
内容量1着注文コード50669580品番4091-68-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。

用途
防寒用インナーとして。
仕様4WAYストレッチニット素材ミルスグレーサイズXL胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10機能防寒/ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする