曜日別特売
EA952SG-158 6.3x0.7 / 55.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50670777

6.3x0.7 / 55.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50670777品番EA952SG-158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960
外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.7材質SUS304エスコ品番EA952SG-158高さ(mm)55.2ばね定数(N/mm)0.186フック形状逆丸フック許容荷重(N)11.28初張力(N)2.746フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50670777
2018-11-13
用途: 車のメンテ

バリエーションが豊富なので助かります。自由長5mmきざみで動作をテストできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする