EA952SG-187 8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50671468

8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50671468品番EA952SG-187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥930
販売価格(税別)
845
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SG-187高さ(mm)28.5ばね定数(N/mm)0.984フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする