エスコ
8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50671495
品番
EA952SG-188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.9
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-188
高さ(mm)
36.6
ばね定数(N/mm)
0.629
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
18.34
初張力(N)
4.511
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
58.6