曜日別特売
EA952SG-22 2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50672116

2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50672116品番EA952SG-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304エスコ品番EA952SG-22高さ(mm)20.9ばね定数(N/mm)0.056フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする