曜日別特売
EA952SG-45 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50672755

3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50672755品番EA952SG-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)3.2線径(Φmm)0.29材質SUS304エスコ品番EA952SG-45高さ(mm)17.5ばね定数(N/mm)0.062フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.62初張力(N)0.304フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)38.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする