曜日別特売
EA952SG-80 4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50673385

4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50673385品番EA952SG-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304エスコ品番EA952SG-80高さ(mm)29.5ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)73.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50673385
2019-06-06
用途: 玩具の修理
サービス業

特に問題なしです。
バネの強さは分からない
ので、何種類か買ってみないと分からないけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする