EA952SH-333 3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ 50674733

3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50674733品番EA952SH-333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-333内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.2許容変位置(deg)69自由角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする