AF-900W 先芯入りスニーカー エンゼル 50676239

先芯入りスニーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード50676239品番AF-900W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA A種 耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収

仕様マジックテープのみ形状ローカットサイズ(cm)24.5規格JSAA A種甲革人工皮革機能耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収靴底EVA+合成ゴム材質(先芯)甲被タイプマジック式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50676160
2024-10-07
用途: 鋼材工場作業
澁谷スチール株式会社

とてもしっかりして軽い しかし甲のベルトが短いため 甲の高い人は初めはとどかないかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする