曜日別特売
EA952SH-530 5x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ 50676937

5x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50676937品番EA952SH-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-530内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])1.03許容変位置(deg)49自由角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする