エスコ
450x450x1030mm オープン型書庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50684025
品番
EA954DJ-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,280
販売価格(税別)
¥
44,800
バスケットに入れる
用途
上下兼用
種類
オープン
付属品
棚板2枚
エスコ品番
EA954DJ-27
形状
オープン型
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
1030
耐荷重(kg/段)
24
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1030
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1030
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×450×1030
均等耐荷重(kg/段)
24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※下置きの際は専用ベースが必要です。(EA954DJ-90別売)