エスコ
900x450x1720mm オープン型書庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50684332
品番
EA954DJ-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,140
販売価格(税別)
¥
67,400
バスケットに入れる
種類
オープン
エスコ品番
EA954DJ-42
高さ(mm)
1720
内寸法(mm)
865(W)×449(D)×1673(H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1720
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。