エスコ
300x290x 600mm/2段 収納ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50687385
品番
EA954FB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14)
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番
EA954FB-9
寸法(mm)
300×290×600(H)
質量(kg)
5.9
穴ピッチ(mm)
【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)
220×270