41-952412 iFace Hang and ストラップホルダー iFace 50687956

※商品単品画像

41-952412 iFace Hang and ストラップホルダー iFace 50687956
41-952412 iFace Hang and ストラップホルダー iFace 50687956
41-952412 iFace Hang and ストラップホルダー iFace 50687956

iFace Hang and ストラップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50687956品番41-952412
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

お気に入りのiFaceケースを肩掛けできる!
お手持ちのiFaceスマホケースに挟むだけ。
iFaceスマホケースにショルダーストラップを付けられる、ストラップホルダーが登場しました。
別売りのHang andのショルダーストラップと合わせ使いでアクティブにお出かけしちゃいましょう。
・Reflectionシリーズ、First Classシリーズ、Look in Clearシリーズで使用OK
・クリアケースに挟んでも目立ちにくいクリア/フロストカラー
・直径約3cmのカラビナ採用で、ショルダーストラップの着脱ラクラク
・シートは柔らかい素材使用でケースや機器にキズがつきにくい
・挟んだまま充電OK
他社製のストラップホルダーはiFaceのケースで利用できない場合やケースの劣化を早める場合がございます。ご利用には、iFaceケースで安心してお使いいただける仕様のiFace公式のストラップホルダーを推奨しております。

付属品カラビナ(約縦3.0×横3.0cm)材質TPU、亜鉛合金厚さ(mm)約0.5クリア/フロスト質量(g)約9(カラビナ含む)耐荷重(kg)約0.5寸法(縦×横)(mm)約67×60
注意
※iFaceスマホケース、ショルダーストラップは付属しません。
※iFaceインナーシートとは併用できませんので、ご注意ください。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする