EA954HC-22B 600x480x1220-1320mm パソコンデスク エスコ 50688207

600x480x1220-1320mm パソコンデスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50688207品番EA954HC-22B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200

ゆったり使えるロータイプラック。
スライド式マウス&キーボードテーブル付。

総耐荷重(kg)55質量(kg)18.3エスコ品番EA954HC-22B材質テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール高さ(mm)1220~1320奥行(mm)480間口(mm)600耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×1220~1320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする