エスコ
500x300x385mm 机上ラック(木目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50688855
品番
EA954HC-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,130
販売価格(税別)
¥
8,300
バスケットに入れる
高さ可変式(3段階)。
幅(mm)
500
高さ(mm)
385~485
奥行(mm)
300
エスコ品番
EA954HC-88
材質
天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)
3.8
色
ナチュラル木目
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×385~485
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。