曜日別特売
TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006

TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006
TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006
TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006
TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006
TW-IP23M2-LCA-PSLCCC iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 トリニティ 50689006

iPhone 15 / 15 Plus [ナノコート] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50689006品番TW-IP23M2-LCA-PSLCCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カメラユニットをフルカバー
付着した皮脂、指紋汚れを簡単キレイにオフできる
高透明で撮影に影響なし
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属

クリア質量(g)1タイプ高透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.1対応機種iPhone 15/15 Plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする