曜日別特売
TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094

TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094
TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094
TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094
TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094
TR-IP23M3-LGL-CC iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス トリニティ 50689094

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50689094品番TR-IP23M3-LGL-CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

カメラレンズを保護
高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
フラッシュ対応
マイクロファイバークロス付属
貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属

クリア質量(g)1タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.5×11.5×0.4対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする