曜日別特売
EA954HE-31 500x276x600mm ワゴン エスコ 50689318

500x276x600mm ワゴン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50689318品番EA954HE-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800
耐荷重(kg)30高さ(mm)600奥行(mm)276間口(mm)500エスコ品番EA954HE-31材質フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600棚板耐荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50689318
2020-02-28
用途: 機械装置のメンテナンス
共栄樹脂株式会社製造業

機械装置の有効スペースを利用でき現在PCプリンター置き場として利用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする