エスコ
320x390x1084mm/10段 オフィスチェスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50690133
品番
EA954JA-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,966
販売価格(税別)
¥
9,060
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×1084(キャスター無し高さ:1034)
エスコ品番
EA954JA-84
材質
ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
キャスターあり: 1084, キャスターなし: 1034
引出し内寸法(mm)
260×360×77
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。