エスコ
320x390x 680mm/ 6段 オフィスチェスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50690167
品番
EA954JA-86A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×680(キャスター無し高さ:630)
段数
6
エスコ品番
EA954JA-86A
材質
ポリプロピレン、スチロール
質量(kg)
4
高さ(mm)
キャスターあり: 680, キャスターなし: 630
棚段数
6
引出し内寸法(mm)
260×360×77
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。