曜日別特売
TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675

TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675
TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675
TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675
TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675
TR-MS-MR-PK [MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング トリニティ 50691675

[MagRing] MagSafe磁気増強メタルリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ピンク注文コード50691675品番TR-MS-MR-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケースの上から貼るだけ簡単装着
各種MagSafe対応アクセサリーが使える
高速充電対応
位置出し簡単、貼り付けガイド付き

ピンク質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする