RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450

RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450
RC1210LGY 骨盤サポートチェア ドリームウェア 50693450

骨盤サポートチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1個注文コード50693450品番RC1210LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,027
販売価格(税別)
6,388

骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。

用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとしてグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×325×315材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%質量(kg)0.92サイズL張地ポリエステル100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×325×315部材ポリアミド対象大人(主に男性向け)適応体重(kg)約100まで材質(クッション)ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする