曜日別特売
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590

SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590
SLU-90353(WH) すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット YAMAZEN(山善) 50693590

すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ホワイト(無地)
段数3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×890
内容量1台注文コード50693590品番SLU-90353(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×890段数3段質量(kg)8.5ホワイト(無地)付属品連結用金具1セット材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)1段あたり10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×275×130~705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53057954
2021-01-28
用途: まさにすきま収納に使用します。
医療・福祉・介護関連業

ちょうど求めていた幅と高さでとても重宝しています。色合いもとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする