曜日別特売
HS-W-321Q-C-USB ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 50693687

HS-W-321Q-C-USB ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 50693687
HS-W-321Q-C-USB ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ Cisco(シスコ) 50693687

ヘッドセット 321Q USB 有線シングル オンイヤー ヘッドフォン USBケーブル Type-A接続 Microsoft Teamsコントローラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード50693687品番HS-W-321Q-C-USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります
【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップ設計において、機能性には一切の妥協がありません。単一指向性ECMノイズキャンセリングマイクが周囲の騒音を最小限に抑えます
【互換性】USBケーブル Type-A接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。
【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です
【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供

付属品ポインタカードカーボン ブラック質量(g)87ケーブル長(m)2.3対応OSPC、Mac、Cisco IP Phone、Cisco Desk Series接続方式USBマイクロホン単一指向性 ECM ノイズキャンセリングマイク周波数範囲スピーカー:50Hz~18kHz応答周波数(Hz)マイク:150~6800動作温度(℃)0~45スピーカー部インピーダンス(Ω)32RoHS指令(10物質対応)対応最大入力(mW)スピーカー:50音圧感度(dB/mW)スピーカー:116.5±3/1/ IEC 318 at 1KHz/1音圧感度(dB)マイク:-39±3V/Pa F=1KH装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドスピーカーサイズ(mm)30コネクタタイプUSB-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする