曜日別特売
C1300-8P-E-2G Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 50693879

C1300-8P-E-2G Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 50693879
C1300-8P-E-2G Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス Cisco(シスコ) 50693879

Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード50693879品番C1300-8P-E-2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます
【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します
【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です
【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き

材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする