エスコ
430×90×90mm 缶ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50694692
品番
EA956BB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
用途
EA956BA-1、BB-1、BB-2用
エスコ品番
EA956BB-31
材質
スチール
寸法(mm)
430×90×90
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
10