曜日別特売
DLC-LAH600S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696435

DLC-LAH600S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696435
DLC-LAH600S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696435
DLC-LAH600S 照明操作金具棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696435

照明操作金具棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(6m)注文コード50696435品番DLC-LAH600S
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用
高天井の照明器具の向きを操作
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた
照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適
約6m ショートタイプ

材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数7段本体寸法(mm)225×69×6060本体質量(kg)2.9最大径(Φmm)69組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
関連資料:(1.2MB)取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする